Referenser
Ersatt ref.:GOFDU4X32A4
Spartex:GOFDU4X32A4ISO
Rubix:6426035
Tillverkare:1234440 32
EAN:4043377015969


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
750,72 kr Ex moms
/ packet
938,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
32 mm