Referenser
Spartex:GOFDU4X45A4ISO
Rubix:6426025
Tillverkare:1234440 45
EAN:4043377015990


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A4 4X - 1234440 45
Split pins A4 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 062,37 kr Ex moms
/ packet
1 327,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
45 mm