Referenser
Spartex:GOFDU10X45A4ISO
Rubix:6426636
Tillverkare:12344100 45
EAN:4043377015044


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 743,90 kr Ex moms
/ packet
3 429,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
45 mm