Referenser
Spartex:GOFDU10X56A2ISO
Rubix:6426633
Tillverkare:12342100 56
EAN:4043377013347


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 135,55 kr Ex moms
/ packet
2 669,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
56 mm