Referenser
Spartex:GOFDU8X71A2ISO
Rubix:6425879
Tillverkare:1234280 71
EAN:4043377014801


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 492,01 kr Ex moms
/ packet
1 865,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
71 mm