Referenser
Spartex:GOFDU10X50A2ISO
Rubix:6426635
Tillverkare:12342100 50
EAN:4043377013330


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 098,18 kr Ex moms
/ packet
2 622,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
50 mm