Referenser
Spartex:GOFDU4X100A2ISO
Rubix:6426060
Tillverkare:1234240 100
EAN:4043377014238


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 657,27 kr Ex moms
/ packet
2 071,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
100 mm