Referenser
Spartex:GOFDU3,2X56A2ISO
Rubix:6426074
Tillverkare:1234232 56
EAN:4043377014191


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 3,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,47 kr Ex moms
/ packet
731,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3.2 mm
Längd
56 mm