Referenser
Spartex:GOFDU5X71A2ISO
Rubix:6425959
Tillverkare:1234250 71
EAN:4043377014542


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 5X - 1234250 71
Split pins A2 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 71 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 013,96 kr Ex moms
/ packet
1 267,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
71 mm