Referenser
Spartex:GOFDU6,3X28A4ISO
Rubix:6425937
Tillverkare:1234463 28
EAN:4043377016270


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 6,3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 101,24 kr Ex moms
/ packet
1 376,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6.3 mm
Längd
28 mm