Referenser
Spartex:GOFDU6,3X56A2ISO
Rubix:6425916
Tillverkare:1234263 56
EAN:4043377014672


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 6,3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 339,75 kr Ex moms
/ packet
1 674,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6.3 mm
Längd
56 mm