Referenser
INA:GK30-DO
Rubix:168777
Tillverkare:0066357840000
EAN:4012802527230

Produktinformation : GK30-DO INA
Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, dimension series E, form S with circular weld end, maintenance required, sliding pair steel/steel, open
Hydraulic rod end, with circular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type S, open design
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 87,5x73x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 635 g |
| Innerdiameter | 30 mm |
| Huvuddiameter | 73 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gk..-do |
| Yttre diameter | 47 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 716,30 kr Ex moms
/ Styck
3 395,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran