Referenser
INA:GIR17-DO
Rubix:168748
Tillverkare:0066354230000
EAN:4012802526721

Produktinformation : GIR17-DO INA
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Styrkor
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Användningsområden
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 90x46x17 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 238 g |
| Innerdiameter | 17 mm |
| Huvuddiameter | 46 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gir..-do |
| Yttre diameter | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 641,97 kr Ex moms
/ Styck
2 052,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran