Referenser
INA:GIL10-DO
Rubix:182165
Tillverkare:0066351210000
EAN:4012802526301

Produktinformation : GIL10-DO INA
Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 65,24 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 10 mm |
| Huvuddiameter | 29 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gil..-do |
| Yttre diameter | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 241,77 kr Ex moms
/ Styck
1 552,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran