Referenser
INA:GAL20-UK
Rubix:206679
Tillverkare:0066307310000
EAN:4012802523072

Produktinformation : GAL20UK Elges Ledlager Länkhuvuden
Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 307 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Huvuddiameter | 53 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gal..-uk |
| Längd | 104.5 mm |
| Yttre diameter | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 456,52 kr Ex moms
/ Styck
3 070,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran