Referenser
INA:GF35-DO-A
Rubix:168539
Tillverkare:0066343620000
EAN:4012802525366

Produktinformation : GF35-DO-A INA
Hydraulic rod end, with rectangular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 102,5x83x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1500 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Huvuddiameter | 83 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gf..-do |
| Längd | 102.5 mm |
| Yttre diameter | 55 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 693,80 kr Ex moms
/ Styck
4 617,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran