Referenser
INA:GIKR8-PW-A
Rubix:168741
Tillverkare:0066351130000
EAN:4012802526219

Produktinformation : GIKR8-PW-A INA
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design
Styrkor
Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.
Användningsområden
Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 24 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gikr..-pw |
| Yttre diameter | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
977,85 kr Ex moms
/ Styck
1 222,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran