Referenser
INA:GAKL10-PW-A
Rubix:168229
Tillverkare:0066333150000
EAN:4012802523980

Produktinformation : GAKL10-PW-A INA
Rod end GAKL..-PW, external threads, maintenance-free
Styrkor
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Användningsområden
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60,98 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 10 mm |
| Huvuddiameter | 28 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gakl..-pw |
| Längd | 62 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 241,77 kr Ex moms
/ Styck
1 552,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran