Referenser
INA:GIR12-DO
Rubix:168744
EAN:4012802526691


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 34 mm |
| Material | steel/steel (steel/steel sliding surface) |
Produktinformation : GIR12-DO INA
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 34 mm |
| Material | steel/steel (steel/steel sliding surface) |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gir..-do |
| Invändig gängatråd | m12 |
| Dyn. Belastning | 10800 N |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Längd | 67 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 195,54 kr Ex moms
/ Styck
1 494,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran