Referenser
INA:GAR8-DO
Rubix:168297
Tillverkare:0066342650000
EAN:4012802525298

Produktinformation : GAR8-DO INA
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open
Styrkor
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Användningsområden
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 54x24x8 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 31 g |
| Innerdiameter | 8 mm |
| Huvuddiameter | 24 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gar..-do |
| Längd | 54 mm |
| Yttre diameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,91 kr Ex moms
/ Styck
1 097,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran