Referenser
INA:GK25-DO
Rubix:168776
Tillverkare:0066357760000
EAN:4012802527209

Produktinformation : GK25-DO INA
Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, dimension series E, form S with circular weld end, maintenance required, sliding pair steel/steel, open
Hydraulic rod end, with circular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type S, open design
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 77x64x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 435 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Huvuddiameter | 64 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gk..-do |
| Yttre diameter | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 302,76 kr Ex moms
/ Styck
2 878,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran