Referenser
INA:GIHNRK100-LO-B
Rubix:168663
Tillverkare:0066344510000
EAN:4012802525458

Produktinformation : GIHNRK100-LO-B INA
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN 24338 ISO 6982, open design
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 322x210x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 23800 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Huvuddiameter | 210 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gihnrk..-lo |
| Längd | 322 mm |
| Yttre diameter | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54 057,02 kr Ex moms
/ Styck
67 571,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran