Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421528
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421528
Rubix:524345
Tillverkare:40421528

Dokumenter
Produktinformation : 40421528
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 515,24 kr Ex moms
/ Styck
1 894,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
