Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422219
Rubix:528029
Tillverkare:40422219



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 12 X 22 X 7.3 / 5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,37 kr Ex moms
/ Styck
379,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
