Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421574
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421574
Rubix:524392
Tillverkare:40421574



Dokumenter
Produktinformation : 40421574
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 16 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,31 kr Ex moms
/ Styck
890,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
