Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 97250
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:97250
Rubix:525383
Tillverkare:97250

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal TFMI 20 X 26.2 X 3 / mm PTFE 177023 / 72 NBR 872
Compact seal TFMI PTFE 177023
Styrkor
•Low friction
Low housing height
Low housing height
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 26.2 mm |
| Höjd | 3 mm |
| Material | ptfe bronze compound (profile ring);nitrile butadiene rubber (o-ring) |
| Monteringsform | tfmi |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
