Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 425499
Dämpande tätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:425499
Rubix:526549
Tillverkare:425499

Dokumenter
Produktinformation : Damping Seal AU DIP 16 X 22 X 4.4 / mm 94 AU 925
DAMPING RING AU DIP 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,551 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 16 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
| Höjd | 4.4 mm |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,65 kr Ex moms
/ Styck
562,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
