Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24107792
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24107792
Rubix:527666
Tillverkare:ESV 110,00 130,00 40,00 B4K674
Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal ESV 110 X 130 X 40 / 10 mm BI-FKM B4K674
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 130 mm |
| Höjd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 971,25 kr Ex moms
/ Styck
24 964,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

