Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421859
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421859
Rubix:525500
Tillverkare:KI310 24,00 32,00 6,00 925



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 24 X 32 X 6 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,53 kr Ex moms
/ Styck
508,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
