Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421360
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421360
Rubix:524173
Tillverkare:40421360

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 10 X 15 X 5 / 2.5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 15 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
