Referenser
Spartex:GOFDU5X56A2ISO
Rubix:6425965
Tillverkare:1234250 56
EAN:4043377014528


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 5X - 1234250 56
Split pins A2 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
919,54 kr Ex moms
/ packet
1 149,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
56 mm