Referenser
Spartex:GOFDU1,2X6A4ISO
Rubix:6426720
Tillverkare:1234412 6
EAN:4043377015259


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1,2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,83 kr Ex moms
/ packet
236,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.2 mm
Längd
6 mm