Referenser
Ersatt ref.:GOFDU4X63A4
Spartex:GOFDU4X63A4ISO
Rubix:6426015
Tillverkare:1234440 63
EAN:4043377016027


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 63 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 63 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 392,88 kr Ex moms
/ packet
1 741,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
63 mm