Referenser
Spartex:GOFDU2X6A2ISO
Rubix:6426123
Tillverkare:1234220 6
EAN:4043377013910

Produktinformation :
Split pins A2 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,97 kr Ex moms
/ packet
212,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
6 mm
