Referenser
Spartex:GOFDU2,5X36A2ISO
Rubix:6426193
Tillverkare:1234225 36
EAN:4043377014047


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,03 kr Ex moms
/ packet
678,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2.5 mm
Längd
36 mm