Referenser
Spartex:GOFDU4X100A4ISO
Rubix:6426058
Tillverkare:1234440 100
EAN:4043377015891


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 681,80 kr Ex moms
/ packet
3 352,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
100 mm