Referenser
Spartex:GOFDU1X6A4ISO
Rubix:6426558
Tillverkare:1234410 6
EAN:4043377014979

Produktinformation :
Split pins A4 1X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,97 kr Ex moms
/ packet
212,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1 mm
Längd
6 mm
