Referenser
Spartex:GOFDU1X8A2ISO
Rubix:6426552
Tillverkare:1234210 8
EAN:4043377013279

Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A2 1X - 1234210 8
Split pins A2 1X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,85 kr Ex moms
/ packet
171,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1 mm
Längd
8 mm
