Länklager / Länkhuvud INA GAR20-UK

Ledhuvud

Se teknisk information

Referenser

INA:GAR20-UK
Rubix:168274
Tillverkare:0066340440000
EAN:4012802525137
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Huvuddiameter53 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GAR20-UK INA


Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Styrkor

Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.

Användningsområden

Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)104,5x53x20 mm
Paketerad vikt327 g
Innerdiameter20 mm
Huvuddiameter53 mm
Materialsteel
Typ av lagerspelcn
Seriergar..-uk
Längd104.5 mm
Yttre diameter35 mm
2 035,96 kr Ex moms
/ Styck
2 544,95 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran