Referenser
INA:GIL25-DO-2RS
Rubix:206765
Tillverkare:0066400790000
EAN:4012802528008

Produktinformation : GIL25DO.2RS Elges Ledlager Länkhuvuden
Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, sealed
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 660 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 25 mm |
| Huvuddiameter | 64 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gil..-do-2rs |
| Yttre diameter | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 468,75 kr Ex moms
/ Styck
4 335,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran