Länklager / Länkhuvud INA GAKR8-PW-A

Ledhuvud

Se teknisk information

Referenser

INA:GAKR8-PW-A
Rubix:168263
Tillverkare:0066336760000
EAN:4012802524581
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter8 mm
Huvuddiameter24 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GAKR8-PW-A INA


Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free

Styrkor

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Användningsområden

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)54x24x8 mm
Logistisk vikt39 g
Innerdiameter8 mm
Huvuddiameter24 mm
Materialsteel
Typ av lagerspelcn
Seriergakr..-pw
Längd54 mm
Yttre diameter19 mm
953,01 kr Ex moms
/ Styck
1 191,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran