Referenser
INA:GAR15-UK
Rubix:168269
Tillverkare:0066339940000
EAN:4012802524970

Produktinformation : GAR15-UK INA
Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Styrkor
Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.
Användningsområden
Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 83x40x15 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 150 g |
| Innerdiameter | 15 mm |
| Huvuddiameter | 40 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gar..-uk |
| Längd | 83 mm |
| Yttre diameter | 26 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 582,52 kr Ex moms
/ Styck
1 978,15 kr Inkl moms
- Tillgängliga