Referenser
INA:GIL20-DO
Rubix:182120
Tillverkare:0066352020000
EAN:4012802526394

Produktinformation : GIL20-DO INA
Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 357 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Huvuddiameter | 53 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gil..-do |
| Yttre diameter | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 302,76 kr Ex moms
/ Styck
2 878,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran