Referenser
INA:GIR25-DO
Rubix:168752
Tillverkare:0066355040000
EAN:4012802526813

Produktinformation : GIR25-DO INA
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Styrkor
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Användningsområden
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 126x64x25 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 636 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Huvuddiameter | 64 mm |
| Material | steel |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | gir..-do |
| Yttre diameter | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran