Länklager / Länkhuvud INA GAR20-DO-2RS

Ledhuvud

Se teknisk information

Referenser

INA:GAR20-DO-2RS
Rubix:168273
Tillverkare:0066340360000
EAN:4012802524987
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Huvuddiameter53 mm
Materialsteel
Se alla caracteristics

Produktinformation : GAR20-DO-2RS INA


Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, sealed design

Styrkor

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Användningsområden

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)104,5x53x20 mm
Paketerad vikt330 g
Innerdiameter20 mm
Huvuddiameter53 mm
Materialsteel
Typ av lagerspelcn
Seriergar..-do-2rs
Längd104.5 mm
Yttre diameter35 mm
2 130,72 kr Ex moms
/ Styck
2 663,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran