Referenser
Metabo:601734840
Rubix:6369275
Tillverkare:601734840
EAN:4061792229716

Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 10000 rpm |
Produktinformation : WPBA 18 LTX BL 15-125 Q DS SOLO I METABOX - 601734840 - METABO
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 10000 rpm |
| Vikt | 2.9 kg |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 10000 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 332,91 kr Ex moms
/ Styck
7 916,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran








