Vinkelslip Milwaukee AGV17-125XE

Angle Grinder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:AGV17-125XE
Rubix:6397358
Tillverkare:4933432230
EAN:4002395243983
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning220 V
Diskdiameter125 mm
Rotationshastighet11000 rpm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Angle Grinder, AGV 17-125 XE - 4933432230 - Milwaukee


Smidig 125mm mellanklassvinkelslip med 1 750 watts motor. PROTECTOR motor – förbättrad motorteknologi som ger högre prestanda och längre drifttid. Utrustad med avancerad elektronik som ger användaren överbelastningsskydd, mjukstart, konstant varvtal, skydd mot “kick back effekt” och “line lock-out” funktion som förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt. Stödhandtag med AVS (antivibrationssystem). Skyddskåpa med snäpplåsning. Spindellåsning. FIXTEC™ för snabbt byte av skiva utan verktyg. Steglös varvtalsreglering 2 600-11 000 varv/min. Kapdjup 33 mm. Vikt 2,8 kg. 4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka och FIXTEC™-mutter.

Styrkor

•Powerful, 1750 W PROTECTOR-MOTOR with epoxy resin coated field and Heavy Duty winding protection for increased life time of tool
Constant power electronics with soft start for smooth start up
Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown
Thermal overload protection to prevent overheating
Safety clutch to protect the user from kickback injuries
FIXTEC™ nut for tool-free disc change
Burst resistant and tool-free safety guard for best user protection and fast adjustment
Anti-vibration side handle for lower vibration
4 m rubber cable

Teknisk information


Attribut
Spänning220 V
Diskdiameter125 mm
Rotationshastighet11000 rpm
Vikt2.8 kg
Sladdlösja
Typangle grinder
Modellagv 17
Ingen lasthastighet11000 rpm
Motorns märkeffekt1750 W
4 413,65 kr Ex moms
/ Styck
5 517,06 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran