Vinkelslip Milwaukee M18 FSAGF125XPDB-0X

Angle Grinder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:M18 FSAGF125XPDB-0X
Rubix:6353692
Tillverkare:4933478439
EAN:4058546346300
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning18 V
Diskdiameter125 mm
Rotationshastighet8500 rpm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Angle Grinder M18 Fsagf125xpdb-0x - 4933478439 - Milwaukee


M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip med lågt växelhus och effekt motsvarande en 1 200W nätdriven motsvarighet. Litet växelhus, smalt handtag och vinklat batteri för bästa åtkomst och användarkomfort. Integrerat FIXTEC™-system. Paddelbrytare (dödmansgrepp), RAPIDSTOP™ skivbroms, överbelastningsskydd, kastskydd samt "line lock-out"-funktion. Varvtal utan belastning 8 500 varv/min. Vikt med batteri 2,7 kg. Levereras med kapskydd, avvibrerat extrahandtag och utbytbara dammskydd utan batteri och laddare i HD Box.

Styrkor

•Flat gear head design - allows user working within acute angles down to 42°
Delivering corded performance similar to a 1200 W grinder
RAPIDSTOP™ for fastest disc brake in less than 2 seconds and best user protection
Non-lockable safety paddle switch with line-lock-out function to prevent automatic start up
Anti-vibration side handle for lower vibration
FIXTEC™ nut for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
125 mm keyless guard for great grinding capacity and fast guard adjustment without using a key
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Teknisk information


Attribut
Spänning18 V
Diskdiameter125 mm
Rotationshastighet8500 rpm
Vikt2.6 kg
Sladdlösja
Modellm18
Ingen lasthastighet8500 rpm
6 638,39 kr Ex moms
/ Styck
8 297,99 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran