Referenser
Milwaukee:M18 FHSAG125XPDB2-802X
Rubix:6454609
Tillverkare:4933493418
EAN:4058546482893


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 9000 rpm |
Produktinformation : Angle Grinder, M18 FHSAG125XPDB2-802X - 4933493418 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip levererar kraft motsvarande 1800W vinkelslipar. RAPIDSTOP™ skivbromsar på under 2 sekunder för bästa användarskydd. Anti-vibrationshandtag för lägre vibrationer. FIXTEC™ för verktygsfria skivbyten. Icke låsbar strömbrytare med säkerhetsfunktion förhindrar automatisk start. Varvtal utan belastning 0-9000 varv/min. Skyddskåpa som enkelt kan justeras utan nyckel. Vikt med batteri 3,5 kg (8.0Ah). Levereras med 2 x 8.0Ah M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ batteri och M12-18 FC laddare i en HD-box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 9000 rpm |
| Vikt | 3.5 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 374,49 kr Ex moms
/ Styck
17 968,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran