Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASOND21X12A1
Undulated spring washers as per DIN 128
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASOND21X12A1
Rubix:6418602
Tillverkare:9215431012
EAN:4043377339997


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 21 mm |
Produktinformation : Art. 9215 Säkerhetsring slig DIN 128 A1 21X12X2,65 - 9215431012
Serrated curved spring lock washers A1 21X12X2,65
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 21 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ | corrugated spring washers as per din 128 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tjocklek | 2.65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 934,46 kr Ex moms
/ packet
3 668,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran